T型スタンド

T型スタンド - CRUISE(クルーズ)T型スタンド - CRUISE(クルーズ)T型スタンド - CRUISE(クルーズ)

信頼度の高い三菱電機製のLED器具の使用。虫が寄りにくい。通常の蛍光灯に比べて電気代が1/2に。段調光は70%と100%に調節が可能。LEDライトを使用だから、紫外線が出ないため、虫が寄りにくい。Φ50球キャスターが4個ついており、内ストッパーが2個付き。

用途鈑金作業や塗装作業、修理作業に。消費電力(W)32.9全光束(Lm)5000色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1台
注意
※製品に過度な負担をかけますと、倒れる危険性がございます。ご使用には十分ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74034757CR85-5265C4
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,850/税込¥6,435
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする