曜日別特売

単眼鏡 MD-718

単眼鏡 MD-718 - MIZAR(ミザールテック)単眼鏡 MD-718 - MIZAR(ミザールテック)
(1件のレビュー)

片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。
約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。
携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。

仕様最短距離:1m付属品カラビナ付専用ケース寸法(mm)34×84質量(g)65倍率(倍)7コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)18明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)9.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74034906MD-718
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74034906
2022-03-04
用途: バードウオッチング

コンパクトで、ピント合わせも素早くできます。
これまでは、双眼鏡を使ってましたが、こちらにして数倍早く対象物を確認できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする