MIZAR(ミザールテック)
単眼鏡 SD-21P
ひとつあると大変便利な単眼鏡です。
コンパクト双眼鏡よりさらにコンパクトなので、旅先での大講堂のパネルや看板などの細かい表記の確認にも役立ちます。
仕様
最短距離:6m
付属品
専用ケース
寸法(mm)
32×95
質量(g)
70
倍率(倍)
8
コーティング
マゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)
21
明るさ
6.8
ひとみ径(Φmm)
2.6
実視界(°)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74034915
SD-21P
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください