実験台下折りたたみワゴン 370×370×512mm

実験台下折りたたみワゴン 370×370×512mm - アズワン実験台下折りたたみワゴン 370×370×512mm - アズワン実験台下折りたたみワゴン 370×370×512mm - アズワン

実験時には天板・側枠・底板を拡げて実験器具やファイル等の移動ができます。作業後は実験台下にコンパクトン折りたたみ収納ができます。パンチング加工を施していますので、クリーン環境での使用も可能です。コンパクト収納の多機能ワゴン

材質SUS304寸法(mm)370×370×512質量(kg)6.2耐荷重(kg)棚(等分布荷重時)/約20キャスターナイロン製(後輪固定式・前輪自在式ストッパー付き)棚間隔(mm)420キャスター径(Φmm)50収納時寸法(mm)370×92×512アズワン品番1-5994-11棚板寸法(mm)350×350(天板・底板)総耐荷重(kg)約30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74035518SC-UT
73,600
73,500
80,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする