アズワン
ナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質
PE巻芯/鋼線・PE被膜
全長(mm)
300
サイズ
両毛1号
直径(Φmm)
50
毛丈(mm)
60
毛材
ナイロン
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
8-1501-17
適合器具
瓶洗用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74035597
-
¥
610
¥
604
¥
664
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください