アズワン
ラボラン(R)ブラシ PE巻 注射器用
材質
芯/鋼線(PEチューブ被膜)
全長(mm)
260
サイズ
中
直径(Φmm)
25
毛材
馬毛
毛幅(mm)
60
アズワン品番
9-828-16
適合器具
注射器用
内容量
1袋(11本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74035606
-
¥
3,700
¥
3,663
¥
4,029
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください