本格静音設計!Windows、Chrome OS、macOSで使用可能。さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様の有線静音フルキーボード。
キー配列109キー+9キー(日本語配列)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-AオスインターフェースUSBケーブル長(m)1.5キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2サイズフル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時)質量(g)約450※ケーブル含む色ブラック保証期間1年間対応【VCCI ClassB】対応対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機電源供給方式USBバスパワーホットキー数9キー内容量1個