曜日別特売

ケーブルボックス コードボックス タップ 10個口 スタンド付 大型 延長コード コードホール×10

ケーブルボックス コードボックス タップ 10個口 スタンド付 大型 延長コード コードホール×10 - エレコム

デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!10口タップまで収納可能な、大容量のスタンド機能付きケーブルボックス。

仕様天面コードホール×10、側面スリット×3その他スタンド機能使用時の推奨端末厚み:15mm以下(フロント部)/10mm以下(その他)材質ABS樹脂質量(g)約735外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×170×150※蓋を嵌めた状態内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×130×80~130※蓋を嵌めた状態(収納)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74036403EKC-BOX004BKブラック
6,760
取扱い終了
74036419EKC-BOX004WHホワイト
6,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする