arrows We フィルム 抗菌 反射防止 指紋防止

arrows We フィルム 抗菌 反射防止 指紋防止 - エレコムarrows We フィルム 抗菌 反射防止 指紋防止 - エレコムarrows We フィルム 抗菌 反射防止 指紋防止 - エレコムarrows We フィルム 抗菌 反射防止 指紋防止 - エレコム
(2件のレビュー)

arrows We用の液晶画面をキズや汚れから守る、指紋防止、反射防止の液晶保護フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種arrows We(F-51B/FCG01)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74036629PM-F212FLF
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74036629
2024-02-08
用途: 携帯電話使用時
株式会社神垣鉄工所製造業

貼るときに失敗しづらい。低反射で指紋が目立たないのもいいと思います。

対象商品 : 74036629
2023-04-16
用途: 仕事上の連絡、他、
サービス業

?と思いながら、購入した、カットするタイプは、残念な商品でした。
以前に購入した、御社で、購入した商品、廉価ながら、私でも楽に貼れました
嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする