エレコム
arrows We ガラスフィルム 高透明 指紋防止
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのarrows We用液晶保護ガラスです。
材質
接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
特性
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74036656
PM-F212FLGG
arrows We(F-51B/FCG01)
-
液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
74036674
PM-F212FLGGRBK
arrows We
ガラス、指紋防止、気泡レス、防傷加工、飛散防止、ラウンドエッジ
ラウンド対応ガラスフィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください