手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ

手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ - 工進手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ - 工進手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ - 工進手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ - 工進手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ - 工進手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ - 工進手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ - 工進手押し式充電草刈機36V2.5Ahスマートシリーズ - 工進

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかも充電式なので簡単操作。女性や初心者にもオススメです

用途草刈作業に付属品充電器、バッテリーパック、ナイロンカッター、ナイロンコード、刃受金具、ボルト、取り付け金具、防護カバー(ボルト付)、メガネ、バンド、六角・ボックスレンチタイプ充電器・バッテリー付きシャフト折りたたみ式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)1180×570×870、(折りたたみ時)1090×570×360モーターブラシレスモーター刈込み方式ナイロンコードバッテリーリチウムイオン DC36V 2.5Ah回転数3000~5300充電時間(分)約90アズワン品番64-9481-90運転時間(分)(無負荷時)高速:約30、低速:約140内容量1台
注意
※機種サイズをよく確認してください。
※ナイロンコードは専用品です。チップソーはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74037119SBC-3625C27.9
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN_手押し式充電草刈機 体感動画
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする