曜日別特売

ATラフィング RQS-AT (ショート刃長)

ATラフィング RQS-AT (ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ATラフィング RQS-AT (ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ATラフィング RQS-AT (ショート刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!
驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。
ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。
耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。
(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)

用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工材質コバルトハイス表面処理ATコートねじれ角(°)30シャンク径公差h6内容量1本
注意
※本工具のATコーティングはその性質上、通電性が微小です。従って、通電方式の工具長測定装置をご使用の際にはご注意ください。
※5枚刃以上でご使用になられる場合は、切り込み(ap)を調整してください。
※湿式切削加工時は被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57329715RQS10-AT【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)10251001040~-0.1
12,6507,998
6,498
アウトレット
7,148(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
42805684RQS6-AT-61580640~-0.1
10,280
取扱い終了
42805693RQS8-AT-82090840~-0.1
11,360
取扱い終了
42805709RQS10-AT-10251001040~-0.1
12,650
取扱い終了
42805718RQS12-AT-12301101240~-0.1
16,200
取扱い終了
返品不可
40853346RQS14-AT-14301101240~-0.15
17,700
取扱い終了
42805727RQS16-AT-16351251640~-0.15
19,670
取扱い終了
42805736RQS18-AT-18351251640~-0.2
21,640
取扱い終了
42805745RQS20-AT-20401402040~-0.2
23,300
取扱い終了
返品不可
42805754RQS22-AT-22401402050~-0.2
26,330
取扱い終了
42805763RQS25-AT-25451602550~-0.2
31,320
取扱い終了
42805779RQS28-AT-28451602550~-0.2
38,880
取扱い終了
42805788RQS30-AT-30451602560~-0.2
49,160
取扱い終了
42805797RQS35-AT-35551803260~-0.2
85,010
取扱い終了
42805806RQS40-AT-40652003260~-0.2
102,710
取扱い終了
返品不可
42805815RQS50-AT-50752254260~-0.2
146,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする