曜日別特売

スマートウォッチ クロスエイト プラス

スマートウォッチ クロスエイト プラス - ヒロ・コーポレーション
(1件のレビュー)

血中酸素測定、血圧測定、心拍測定、睡眠モニター、カロリー計算などを1台で測定できるスマートウォッチになります。
GPS追跡や歩数計などの機能もあり、日々の健康状態の記録や、目安にして頂けます。

用途日々の健康状態の確認や、変化の目安に。質量(g)48.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.7×44.5×14液晶サイズ1.69インチIPSスクリーンバッテリーリチウム電池(180mAh)解像度240×280dpi推奨環境iOS8.0、android4.2、BluetoothV3.0以上充電時間(時間)約2Bluetooth通話/音楽3.0 アプリ4.2使用可能日数1~3日(使用程度による)内容量1台
注意
※本製品の血圧計測機能は医療用品レベルではありません。
※あくまで補助としてご利用いただき、医療用途としてはご使用できません。
※一部の機能は専用アプリが必要です。
※全機能を正常利用するためには取扱説明書をよく読み、またGoogle PlayやApp Storeから「Hryfine」というアプリをダウンロードしてご利用ください。
※Android4.2/iOS8.0以降のスマートフォンに対応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74038668a26738
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-15
用途: 日常生活、ウォーキング時、就寝時
岡野農園農・林・水産業

スポーツウォッチは、初めて使いました。
機能で、絶対必要だったのが、血圧、心拍数でした。
心拍数はほぼ正確な数値を表示します。血圧は10から20ほど誤差が生じました。ただ、説明書にも医療機器ではないとありましたのでやむを得ないと思います。
その他、使用については、問題無く気に入ってます。
コスパは非常に優れていると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする