曜日別特売

wasser_downlight603LED スプリング式ダウンライト 90 ~ 100Φ 埋め込み 白色 ホワイト (4000K)

wasser_downlight603LED スプリング式ダウンライト 90 ~ 100Φ 埋め込み 白色 ホワイト (4000K) - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_downlight603LED スプリング式ダウンライト 90 ~ 100Φ 埋め込み 白色 ホワイト (4000K) - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_downlight603LED スプリング式ダウンライト 90 ~ 100Φ 埋め込み 白色 ホワイト (4000K) - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_downlight603LED スプリング式ダウンライト 90 ~ 100Φ 埋め込み 白色 ホワイト (4000K) - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_downlight603LED スプリング式ダウンライト 90 ~ 100Φ 埋め込み 白色 ホワイト (4000K) - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_downlight603LED スプリング式ダウンライト 90 ~ 100Φ 埋め込み 白色 ホワイト (4000K) - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_downlight603LED スプリング式ダウンライト 90 ~ 100Φ 埋め込み 白色 ホワイト (4000K) - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_downlight603LED スプリング式ダウンライト 90 ~ 100Φ 埋め込み 白色 ホワイト (4000K) - TAIGASHOJI(大河商事)

明るさ最大960Lm。ビーム角約38°は可動式なのでお好きなポジションに照射を集中。
角度調整の振り幅が30°2方向あるので、施工後の明かりの微調整も可能です。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は90。消費電力は約12W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用

質量(g)361(変圧器含む)消費電力(W)12寸法(Φ×高さH)(mm)約110×62色温度(K)4000光源色白色明るさ(Lm)最大960演色指数(Ra)CRI90埋込穴(Φmm)90~100電球の種類LED内容量1個
注意
※従来のダウンライトからLEDダウンライトへお買い替えの際は、工務店等による工事が必要です。工事をせずに明かりが点灯しても安定器が壊れ、ライトが点灯しなくなるだけでなくショートによる火災などの危険性がございます。
※専門店へのご相談・工事をせずに設置した場合の事故や故障の保証はいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74038799wasser_downlight603
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする