曜日別特売

「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムブラック グアテマラ最上級グレード豆100% 20本

「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムブラック グアテマラ最上級グレード豆100% 20本 - AGF(味の素AGF)「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムブラック グアテマラ最上級グレード豆100% 20本 - AGF(味の素AGF)「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムブラック グアテマラ最上級グレード豆100% 20本 - AGF(味の素AGF)「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムブラック グアテマラ最上級グレード豆100% 20本 - AGF(味の素AGF)「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムブラック グアテマラ最上級グレード豆100% 20本 - AGF(味の素AGF)「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムブラック グアテマラ最上級グレード豆100% 20本 - AGF(味の素AGF)「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムブラック グアテマラ最上級グレード豆100% 20本 - AGF(味の素AGF)「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムブラック グアテマラ最上級グレード豆100% 20本 - AGF(味の素AGF)
(1件のレビュー)

グアテマラ最上級グレード豆を100%使用した、キャラメルのような甘い香り、上品な酸味と澄んだ後味が愉しめるスティックタイプのインスタントコーヒーです。

種別インスタントコーヒータイプスティックブラック種類グアテマラ最上級グレード豆100%シリーズちょっと贅沢な珈琲店原材料コーヒー豆香味グアテマラ最上級栄養成分(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー:7kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.004~0.04g、炭水化物:1.4g、食塩相当量:0.0008~0.0042g/ポリフェノール:420mg/カフェイン:58mg、カリウム:78mg、リン:7mg内容量1箱(2g×20本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74040043-
733
729
787(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74040043
2022-01-06
用途: 休憩所に
サービス業

コーヒー好きな方に喜んでもらってます。
20本入りと言うのがちょうどいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする