SUS(エスユーエス)
リニアローラ
リニアスライダを標準寸法以外でご使用いただく際は、リニアフレームにリニアローラを取付けてご使用ください。
材質
POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)
7.9
シリーズ
グリーンフレームN
耐荷重(N)
めやす:10/個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74040129
GFW-645
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください