曜日別特売

ステレオインナーホン 1.2m

ステレオインナーホン 1.2m - オーム電機ステレオインナーホン 1.2m - オーム電機ステレオインナーホン 1.2m - オーム電機ステレオインナーホン 1.2m - オーム電機

軽量でクリアな音質のステレオイヤホン
インナー型
14.2mmドライバー
1.2mコード・I型プラグ

プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ I型金メッキイヤホン形状カナル型コード長さ(m)約1.2型式ダイナミック型/インナー型ドライバーユニット(Φmm)14.2最大許容入力(mW)10インピーダンス(Ω)32音圧レベル(dB)(出力)100再生周波数(Hz)20~20000質量(g)約13(コードを含む)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74041057HP-B135N-Wホワイト
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
74041066HP-B135N-Kブラック
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする