スマホ対応 ステレオインナーホン

スマホ対応 ステレオインナーホン - オーム電機スマホ対応 ステレオインナーホン - オーム電機スマホ対応 ステレオインナーホン - オーム電機スマホ対応 ステレオインナーホン - オーム電機スマホ対応 ステレオインナーホン - オーム電機スマホ対応 ステレオインナーホン - オーム電機

スマホ対応の高音質ステレオイヤホン
コード一体型コントローラーで着信応答、音量/再生操作ができます
ソフトな装着感
耳栓型、10mmドライバー
1.2mコード、I型プラグ

型式ダイナミック型/耳栓型プラグΦ3.5mm4極(CTIA) 金メッキステレオミニプラグ(I型)再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10イヤホン形状カナル型内容量1個
注意
※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
音圧レベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74041075HP-B172N-Sシルバー約11(コード含む)1.2104
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
74041084HP-B172N-Kブラック約11(コードを含む)約1.2(出力)104
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする