オーム電機
小形LED電球 E17 広配光タイプ 25W相当
小形電球25形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
電球の種類
LED
口金
E17
定格電圧(V)
交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
2.1
全長(mm)
78
最大径(Φmm)
38
質量(g)
33
定格入力電流(mA)
40
平均演色評価数(Ra)
83
定格寿命(時間)
40000
使用場所
屋内用
内容量
1個
注意
※屋外使用禁止。
※次のような器具には絶対に使用しないこと。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※次のような環境で絶対に使用しないこと。
・水滴などがかかる場所
・直流電源
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
明るさ(Lm)
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74041294
LDA2L-G-E17 IS51
280
280
電球色
133.3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
74041319
LDA2D-G-E17 IS51
300
300
昼光色
142.8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
74041303
LDA2N-G-E17 IS51
300
300
昼白色
142.8
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください