フルサイズ電池アダプター
お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます
単1・単2・単3アダプター各2セット入り
セット内容単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個
質量(g)【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28
タイプ単1、単2、単3
外径×高さH(Φmm×mm)【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
内容量1個
注意
※本製品はサイズを補う商品であり、容量がアップするものではありません。※本製品はあくまでも、電池サイズが揃わないときに対応した緊急時の代用品なので、4個以上の同時使用や長時間の使用はしないでください。
※機器によっては、本製品の電極が機器の端子に接触せず、使用できない場合があります。
※2個以上一緒に使う場合、絶対に、新旧・異種類・他銘柄など性能が違う電池を混用しないでください。
※充電式電池は本製品を取り付けたまま充電しないでください。
電池 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-12-25
- 用途:
- 防災用・水道工事
エスツーエンジ株式会社 様
(建設業・工事業)
単三ニッケル水素電池だけがたくさん有るので、防災用として使えるようにアダプターを購入しました。これでちょっと安心できました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07