iPhone 13用ケース motomo INO LINE INFINITY CASE

iPhone 13用ケース motomo INO LINE INFINITY CASE - motomo(モトモ)iPhone 13用ケース motomo INO LINE INFINITY CASE - motomo(モトモ)iPhone 13用ケース motomo INO LINE INFINITY CASE - motomo(モトモ)iPhone 13用ケース motomo INO LINE INFINITY CASE - motomo(モトモ)iPhone 13用ケース motomo INO LINE INFINITY CASE - motomo(モトモ)iPhone 13用ケース motomo INO LINE INFINITY CASE - motomo(モトモ)iPhone 13用ケース motomo INO LINE INFINITY CASE - motomo(モトモ)iPhone 13用ケース motomo INO LINE INFINITY CASE - motomo(モトモ)

シンプルなクロームコーティングバンパーとマットで高級感のあるソフトボディが一体化したケース。
TPUボディで着脱が簡単、素材がラバーのように滑りにくく、グリップ感がアップします。
テーブルや床に置いた時にカメラレンズやディスプレイ画面が接地しないように縁部分が高めに設計されています。
ワイヤレス充電対応。

対応機種iPhone 13タイプケース型(背面カバー型)材質TPU、ポリカーボネート寸法(cm)7.6×15.2×1質量(g)30内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※iPhoneは付属しません74041766MT21564i13IGクロームゴールド ロイヤルインディゴ
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
※iPhoneは付属しません74041775MT21565i13BKクロームシルバー ストーンブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
※iPhoneは付属しません74041784MT21566i13IGクロームシルバー ロイヤルインディゴ
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
※iPhoneは付属しません74041793MT21567i13BGクロームゴールド ベージュ
オープン
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
※iPhoneは付属しません74041809MT21568i13GRクロームゴールド モスグリーン
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
※iPhoneは付属しません74041827MT21570i13LVクロームゴールド ラベンダー
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
74041757MT21563i13BKクロームゴールド ストーンブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
74041818MT21569i13RSクロームゴールド ミスティローズ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする