iPhone 12/12 Pro用ケース motomo INO Achrome Shield Case

iPhone 12/12 Pro用ケース motomo INO Achrome Shield Case - motomo(モトモ)iPhone 12/12 Pro用ケース motomo INO Achrome Shield Case - motomo(モトモ)

シンプルなバンパーとクリアボディが一体化したケース。
iPhoneのカラーやAppleロゴが見えるので、iPhoneをそのまま持ちたい方にもおすすめです。
TPUボディとポリカーボネイトバンパーの二重構造で端末をサポート。
テーブルや床に置いた時にカメラレンズやディスプレイ画面が接地しないように縁部分が高めに設計されています。
ワイヤレス充電対応。

材質本体:TPU、ポリカーボネート/ボタン:アルミニウム合金質量(g)30タイプケース型(背面カバー型)対応機種iPhone 12/12 Pro寸法(cm)7.7×15.1×1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※iPhoneは付属しません74041897MT20013i12Pホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
※iPhoneは付属しません74041915MT20011i12Pブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
74041879MT20490i12Pアイアンブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
74041888MT20014i12Pクロムローズゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
74041906MT20012i12Pレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする