カール事務器
老眼鏡スタンドセット(抗菌)
老眼鏡(メガネフレーム)はSIAA認定の抗菌仕様。共有物である老眼鏡に抗菌仕様をすることで、衛生的に使うことができます。
セット内容
眼鏡スタンド:1台 、ペンスタンド:1台 、老眼鏡:3本(弱・中・強) 、[ご自由にお使いください]シール:2枚
材質
レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ)、フレーム:プラスチック
長さ(mm)
テンプル:135
質量(g)
スタンド+老眼鏡:177、 老眼鏡:25
加工
抗菌加工
寸法(幅W×長さL)(mm)
老眼鏡:145×30
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
眼鏡スタンド・ペンスタンド セット時:210×75×81
度数
弱度+1.5/中度+2.0/強度+2.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10044100010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※抗菌とは細菌の増殖を抑制することです。
※全ての細菌への効果を保証するものではありません。
※菌を一時的に死滅・除去する「殺菌」「除菌」の効果はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74042859
EGS-02
¥
9,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください