カール事務器
老眼鏡 強+2.5(抗菌)
(1件のレビュー)
老眼鏡(メガネフレーム)はSIAA認定の抗菌仕様。共有物である老眼鏡に抗菌仕様をすることで、衛生的に使うことができます。
材質
レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ)、フレーム:プラスチック
長さ(mm)
テンプル:135
質量(g)
25
加工
抗菌加工
寸法(幅W×長さL)(mm)
145×30
度数
強+2.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10044100010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※抗菌とは細菌の増殖を抑制することです。
※全ての細菌への効果を保証するものではありません。
※菌を一時的に死滅・除去する「殺菌」「除菌」の効果はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74042886
FR-08-25N
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください