曜日別特売

2045D シリンダー南京錠

2045D シリンダー南京錠 - ハイロジック2045D シリンダー南京錠 - ハイロジック2045D シリンダー南京錠 - ハイロジック2045D シリンダー南京錠 - ハイロジック

シリンダータイプの南京錠。鍵3本付同一キータイプですので、同じ鍵で管理したいときに

種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮材質(ツル)真鍮内容量1個
注意
※品番がなります、番号も異なります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
740436991725545
2,980
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
740437081725650
3,110
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする