セーフラン安全用品
段差プレート(ストレート)
自転車や歩行者の転倒やつまづき防止に!
車庫前、玄関前などの段差部に設置し段差衝撃緩和。
置くだけ簡単設置、横連結使用時は付属のネジで固定してご使用ください。
用途
車庫前などの段差に
材質
PP
色
グレー
付属品
横連結用ボルト
内容量
1台
注意
※6tを超える重量車両の通行は避けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
長さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74044128
J2404
40
600
150
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74044137
J2405
95
600
270
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74044146
J2406
95
900
270
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74044155
J2407
150
600
340
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。