セーフラン安全用品
段差プレート(コーナー用)
自転車や歩行者の転倒やつまづき防止に!
車庫前、玄関前などの段差部に設置し段差衝撃緩和。
置くだけ簡単設置、横連結使用時は付属のネジで固定してご使用ください。
用途
車庫前などの段差に
材質
PP
色
グレー
付属品
横連結用ボルト
内容量
1台
注意
※6tを超える重量車両の通行は避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
長さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74044164
J2408
95
270
270
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
74044173
J2409
150
340
340
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください