曜日別特売

LEDレーザーサーチライト

LEDレーザーサーチライト - マリンテックLEDレーザーサーチライト - マリンテック

新型LEDレーザーサーチライト登場!
話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト!
マリンテック独自の防蝕構造
ステンレス製金具付き
本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67
自社工場で防蝕処理
ノイズ未対策品
12V/24V共用電源
2022年モデル

電圧(V)DC12/DC24指向角(°)スポット光源オスラム社製保証期間1年防水保護等級IP67内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
レーザー到達距離(m)
寸法(mm)
質量(kg)
LED使用数(個)
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044663MSL60-12249000白色/65001500180×195×902.45WLED素子×852
49,700
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
74044697MSL140-122418000白色/6500-210×225×923.25WLED素子×24、リングライト1WタイプLED素子×24156
63,875
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
74044679MSL60-1224A 電球色9000黄色/3000(アンバー)1500180×195×902.45WLED素子×852
47,000
取扱い終了
返品不可
74044688MSL130-122416600白色/6500-217×245×10035WLED素子×24132
58,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする