MIDIヒューズホルダー

MIDIヒューズホルダー - マリンテック
(1件のレビュー)

安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス!
4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。
ヒューズ付き。

付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044706WMD-1-30A30A
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75159709WMD-1-40A40A
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75159718WMD-1-60A60A
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
75159727WMD-1-80A80A
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75159736WMD-1-100A100A
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75159745WMD-1-150A150A
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75159754WMD-1-200A200A
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74044706
2022-01-19
用途: 配線補修

しっかりした作りで安心できます。アンペアも選択できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする