曜日別特売

LEDバーライト 拡散型

LEDバーライト 拡散型 - マリンテック

新製品!拡散仕様バーライト!
指向角が広がり、目に優しい
設計から生産まで自社で行った製品です!
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。
防滴仕様なので屋外で使用できます。
天井や壁などに簡単に取り付けできます。
DC24V用
無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)

セット内容本体・取り付けビス電圧(V)DC24~28最大消費電力(W)21発光色LED使用数(個)84ケーブル長(cm)16寸法(mm)32×10×500質量(g)270
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74044794MBW50-24T-SUS1個ステンレス304
21,600
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
74044776MBW100-24T 100cm1台アルミニウム/白色防蝕塗装
23,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
74044785MBW50-24T 50cm1台アルミニウム/白色防蝕塗装
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74044776MBW100-24T 100cm62569310MBW100-24TMBW100-24T 100cm LEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24V マリンテック 62569310LEDバーライト 拡散型 3連 白色 100cm DC24Vマリンテック1式
22,980
税込25,278
品番が変更になりました
74044785MBW50-24T 50cm62569301MBW50-24TMBW50-24T 50cm LEDバーライト 拡散型 3連 白色 50cm DC24V マリンテック 62569301LEDバーライト 拡散型 3連 白色 50cm DC24Vマリンテック1式
18,980
税込20,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする