曜日別特売

塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW]

塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] - TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] - TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] - TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] - TOYOX(トヨックス)

エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。
工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。
RoHS2適合で安全安心です。

用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン<エア>レッド <ペイント>イエロー透明使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)赤6.5/黄7.5使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5外径(Φmm)赤10/黄10.5最小曲げ半径(mm)40法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤内容量1本
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74045494PW-7-11
2,146
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045503PW-7-22
4,292
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045519PW-7-33
6,438
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045528PW-7-44
8,584
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045537PW-7-55
10,730
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045546PW-7-66
12,876
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045555PW-7-77
15,022
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045564PW-7-88
17,168
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045573PW-7-99
19,314
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045589PW-7-1010
21,460
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045598PW-7-1515
32,190
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045607PW-7-2525
53,650
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045616PW-7-3030
64,380
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045625PW-7-3535
75,110
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045634PW-7-4040
85,840
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045643PW-7-4545
96,570
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045659PW-7-5050
107,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045668PW-7-6060
128,760
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045677PW-7-7070
150,220
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045686PW-7-8080
171,680
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045695PW-7-9090
193,140
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045704PW-7-100100
186,600
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
74045713PW-72020
37,320
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする