耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] - TOYOX(トヨックス)耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] - TOYOX(トヨックス)耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] - TOYOX(トヨックス)耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] - TOYOX(トヨックス)耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] - TOYOX(トヨックス)耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] - TOYOX(トヨックス)耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] - TOYOX(トヨックス)耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] - TOYOX(トヨックス)

【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。
【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。
【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。
【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。
※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。
※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。

用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレットナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37752605TPE100C-25-11本(1m)【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1200125×35.735.7対応
4,094
3,198
3,518(税込)
14日以内出荷
返品不可
37752621TPE100C-25-21本(2m)【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1200225×35.735.7対応
8,188
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
37752630TPE100C-25-31本(3m)【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1200325×35.735.7対応
12,282
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
37752639TPE100C-25-41本(4m)【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1200425×35.735.7対応
16,376
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37752648TPE100C-25-51本(5m)【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1200525×35.735.7対応
20,470
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37752657TPE100C-25-61本(6m)【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1200625×35.735.7対応
24,564
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37752666TPE100C-25-71本(7m)【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1200725×35.735.7対応
28,658
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37752675TPE100C-25-81本(8m)【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1200825×35.735.7対応
32,752
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37752691TPE100C-25-91本(9m)【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1200925×35.735.7対応
36,846
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37752700TPE100C-25-101本(10m)【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.12001025×35.735.7対応
40,940
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057559TPE100C-32-11本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1260132×44.644.6-
4,199
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
37752709TPE100C-25-151本(15m)【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.12001525×35.735.7対応
61,410
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37752718TPE100C-25-201本(20m)【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.12002025×35.735.7対応
71,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057568TPE100C-32-21本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1260232×44.644.6-
8,398
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057577TPE100C-32-31本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1260332×44.644.6-
12,597
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
74057586TPE100C-32-41本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1260432×44.644.6-
16,796
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057595TPE100C-32-51本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1260532×44.644.6-
20,995
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057604TPE100C-32-61本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1260632×44.644.6-
25,194
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057613TPE100C-32-71本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1260732×44.644.6-
29,393
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057629TPE100C-32-81本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1260832×44.644.6-
33,592
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057638TPE100C-32-91本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1260932×44.644.6-
37,791
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057647TPE100C-32-101本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.12601032×44.644.6-
41,990
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057656TPE100C-32-151本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.12601532×44.644.6-
62,985
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057665TPE100C-32-201本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.12602032×44.644.6-
73,020
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057674TPE100C-38-11本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1300138×50.650.6-
4,670
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057683TPE100C-38-21本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1300238×50.650.6-
9,340
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057699TPE100C-38-31本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1300338×50.650.6-
14,010
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
74057708TPE100C-38-41本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1300438×50.650.6-
18,680
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057717TPE100C-38-51本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1300538×50.650.6-
23,350
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057726TPE100C-38-61本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1300638×50.650.6-
28,020
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057735TPE100C-38-71本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1300738×50.650.6-
32,690
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057744TPE100C-38-81本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1300838×50.650.6-
37,360
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057753TPE100C-38-91本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1300938×50.650.6-
42,030
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
74057769TPE100C-38-101本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.13001038×50.650.6-
46,700
34,980
38,478(税込)
当日出荷
74057778TPE100C-38-151本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.13001538×50.650.6-
70,050
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057787TPE100C-38-201本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.13002038×50.650.6-
81,220
61,980
68,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
74057796TPE100C-50-11本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1400150.8×64.564.5-
6,379
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
74057805TPE100C-50-21本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1400250.8×64.564.5-
12,758
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
74057814TPE100C-50-31本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1400350.8×64.564.5-
19,137
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
74057823TPE100C-50-41本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1400450.8×64.564.5-
25,516
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74057839TPE100C-50-51本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1400550.8×64.564.5-
31,895
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057848TPE100C-50-61本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1400650.8×64.564.5-
38,274
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057857TPE100C-50-71本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1400750.8×64.564.5-
44,653
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057866TPE100C-50-81本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1400850.8×64.564.5-
51,032
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057875TPE100C-50-91本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.1400950.8×64.564.5-
57,411
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
74057884TPE100C-50-101本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.14001050.8×64.564.5-
63,790
47,980
52,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
74057893TPE100C-50-151本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.14001550.8×64.564.5-
95,685
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74057909TPE100C-50-201本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.1~0.2、[100℃]-0.03~0.14002050.8×64.564.5-
110,940
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77162996TPE100C-63-11本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.05~0.1、[100℃]-0.03~0.05500163.5×80.780.7-
9,983
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
77163005TPE100C-63-21本【主材質】特殊ポリウレタン 【補強材】硬鋼線[50℃]-0.05~0.1、[100℃]-0.03~0.05500263.5×80.780.7-
19,966
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする