曜日別特売

塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]

塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] - TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] - TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] - TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] - TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] - TOYOX(トヨックス)

【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】RoHS2適合で安全安心。

用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤内容量1本
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
全46種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74067919P-7-117.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
1,034
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
74067928P-7-227.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
2,068
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
74067937P-7-337.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
3,102
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
74067946P-7-447.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
4,136
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
74067955P-7-557.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
5,170
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
74067964P-7-667.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
6,204
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
74067973P-7-777.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
7,238
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
74067989P-7-887.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
8,272
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
74067998P-7-997.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
9,306
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068007P-7-10107.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
10,340
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74068016P-7-15157.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
15,510
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068025P-7-25257.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
25,850
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068034P-7-30307.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
31,020
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068043P-7-35357.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
36,190
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068059P-7-40407.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
41,360
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068068P-7-45457.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
46,530
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068077P-7-50507.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
51,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068086P-7-60607.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
62,040
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068095P-7-70707.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
72,380
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068104P-7-80807.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
82,720
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068113P-7-90907.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
93,060
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068129P-7-1001007.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
89,900
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068138P-720207.510.5イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
17,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068147P-9-119.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
1,357
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068156P-9-229.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
2,714
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068165P-9-339.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
4,071
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068174P-9-449.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
5,428
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068183P-9-559.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
6,785
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068199P-9-669.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
8,142
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068208P-9-779.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
9,499
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068217P-9-889.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
10,856
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068226P-9-999.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
12,213
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068235P-9-10109.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
13,570
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068244P-9-15159.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
20,355
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068253P-9-25259.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
33,925
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068269P-9-30309.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
40,710
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068278P-9-35359.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
47,495
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068287P-9-40409.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
54,280
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068296P-9-45459.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
61,065
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068305P-9-50509.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
67,850
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068314P-9-60609.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
81,420
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068323P-9-70709.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
94,990
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068339P-9-80809.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
108,560
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068348P-9-90909.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
122,130
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068357P-9-1001009.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
118,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74068366P-920209.513イエロー透明【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
23,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ペイントホース 透明性動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする