ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-CSN型]
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。
【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)
使用温度範囲(℃)-5~50
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース
内容量1個
注意
※本製品は、ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用のホース継手です。他社ホース及び適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
商品説明動画
ホースと継手の取付方法|クランプ式(ホース内径38,50ミリ/ハイブリットトヨフーズ-Nホース用 )
この動画は、1人が参考にしています。