曜日別特売

ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型]

ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型] - TOYOX(トヨックス)

【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。
【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
カムロックと互換性あり。

用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース内容量1個
注意
※本製品は、ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用のホース継手です。他社ホース及び適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法L(mm)
規格
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74069513TC6-ESN38【ニップル・クランプ】SCS14 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ゴムキャップ】EPDM 【スペーサ】ポリアセタール 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース1113(継手)1-1/2インチ88
29,999
22,753
25,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
74069529TC6-ESN50【ニップル・クランプ】SCS14 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ゴムキャップ】EPDM 【スペーサ、ワッシャ】ポリアセタール 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース1.35130(継手)2インチ106
38,537
29,999
32,999(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホースと継手の取付方法|クランプ式(ホース内径38,50ミリ/ハイブリットトヨフーズ-Nホース用 )
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする