トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN]

トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN] - TOYOX(トヨックス)

このホース継手はトヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手です。大小2段の竹の子形状でより効率よくホース抜けを抑えます。またホースバンドが2本締めしやすい長めのニップルになっており、ホースからの抜けを防止し安全です。

用途工場設備配管・各種機械組込用ホース継手(トヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手)材質SUS316L使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気内容量1個
注意
※「トヨフッソホース専用継手 」はトヨックスの工場設備配管用フッ素ホースシリーズ専用に開発されたホース継手です。※ホースバンドは、2本で締め付けてご使用ください。※「 トヨフッソホース専用継手 」の材質はSUS316Lを使用していますが、塩酸、フッ酸等一部の薬液で腐蝕が生じる場合があります。ご使用前にご確認またはお問い合わせください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74069556FJN-9-R3/8-0.0465-0879-02
5,8154,298
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
74069565FJN-12-R1/2-0.0665-0879-03
6,2344,398
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
74069574FJN-15-R1/2-0.0865-0879-04
7,0605,198
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
74069583FJN-19-R3/4-0.1665-0879-05
8,9946,598
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
74069599FJN-25-R1-0.2365-0879-06
12,7399,198
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
74069608FJN-32-R1-1/4-0.465-0879-07
26,87019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74069617FJN-38-R1-1/2-0.4565-0879-08
36,84926,980
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74069626FJN-50-R2-0.665-0879-09
45,97832,980
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71695560FJN-12-R1/2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.0665-0879-03
6,2344,398
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする