TOYOX(トヨックス)
工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手]
工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
用途
土木用エアツール・工場設備配管用継手
材質
鉄
使用温度範囲(℃)
-10~80
使用流体
空気
内容量
1個
関連資料:
商品情報(0.35MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.82MB)
注意
※エア専用ですので、エア以外の流体の使用はおやめください。※継手付近で、ホースを極端に曲げた状態で使用しないでください。ホースの最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用ください。※バンド及び継手部品に過度な衝撃を与えたり、ハンマー等でたたかないでください。割れや変形を起こし、ホースとバンドが一緒に抜ける恐れがあります。※再使用時には、必ず新しいホースを使用してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74069705
CP-19TXRB-3
0.5
65-0879-20
¥
4,139
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
74069714
RB-1-25
0.26
65-0879-21
¥
1,794
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
74069723
RB-2-13
0.15
65-0879-22
¥
1,225
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
74069739
RB-1-19
0.25
65-0879-23
¥
1,622
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
74069748
CP-13TX
0.36
65-0879-24
¥
2,782
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
74069757
CP-19TX
0.36
65-0879-25
¥
2,782
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
74069766
CP-25TX
0.595
65-0879-26
¥
3,501
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
74069775
SP13/19W
0.15
65-0879-27
¥
2,429
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください