TOYOX(トヨックス)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)[GK-PTFE]
耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れています。食品衛生法厚生省告示第370号適合
用途
カムロック用
材質
フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)
-50~100
使用流体
薬品
法規制
食品衛生法厚生省告示第370号適合
内容量
1個
関連資料:
商品情報(0.99MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.53MB)
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
全11種類を絞り込む
呼び径(inch)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74069949
GK-PTFE-1/2
0.004
15
1/2
65-0883-84
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
74069958
GK-PTFE-3/4
0.004
20
3/4
65-0883-85
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
74069967
GK-PTFE-1
0.006
25
1
65-0883-86
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
74069976
GK-PTFE-1-1/4
0.008
32
1-1/4
65-0883-87
¥
2,520
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74069985
GK-PTFE-1-1/2
0.009
40
1-1/2
65-0883-88
¥
3,240
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
74069994
GK-PTFE-2
0.012
50
2
65-0883-89
¥
4,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
74070003
GK-PTFE-2-1/2
0.016
65
2-1/2
65-0883-90
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74070019
GK-PTFE-3
0.018
80
3
65-0883-91
¥
6,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
74070028
GK-PTFE-4
0.03
100
4
65-0883-92
¥
11,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070037
GK-PTFE-5
0.038
125
5
65-0883-93
¥
18,360
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070046
GK-PTFE-6
0.056
150
6
65-0883-94
¥
21,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【カムロック】フッ素樹脂ガスケットの取付け方
参考になった
【カムロック】フッ素樹脂ガスケットの外し方
参考になった