TOYOX(トヨックス)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ネオプレン[GK-CR]
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。青色マーク付
用途
カムロック用
材質
ネオプレン(CR)
使用温度範囲(℃)
-30~80
使用流体
薬品
内容量
1個
関連資料:
商品情報(0.99MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.53MB)
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74070064
GK-CR-3/4
0.004
20
3/4
65-0884-05
¥
650
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
74070073
GK-CR-1
0.006
25
1
65-0884-06
¥
650
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
74070089
GK-CR-1-1/4
0.008
32
1-1/4
65-0884-07
¥
860
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
74070098
GK-CR-1-1/2
0.009
40
1-1/2
65-0884-08
¥
860
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070107
GK-CR-2
0.012
50
2
65-0884-09
¥
1,080
¥
789
¥
868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
74070116
GK-CR-2-1/2
0.016
65
2-1/2
65-0884-10
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
74070125
GK-CR-3
0.018
80
3
65-0884-11
¥
1,710
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070134
GK-CR-4
0.03
100
4
65-0884-12
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74070143
GK-CR-5
0.038
125
5
65-0884-13
¥
3,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070159
GK-CR-6
0.056
150
6
65-0884-14
¥
5,370
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください