曜日別特売

トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ホワイトネオプレン[GK-WCR]

トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ホワイトネオプレン[GK-WCR] - TOYOX(トヨックス)

耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。

用途カムロック用材質ホワイトネオプレン(WCR)使用温度範囲(℃)-10~80使用流体薬品内容量1個
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
全7種類を絞り込む
呼び径(inch)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74070168GK-WCR-3/40.004203/465-0884-15
670
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070177GK-WCR-10.00625165-0884-16
1,180
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070186GK-WCR-1-1/40.008321-1/465-0884-17
1,330
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070195GK-WCR-1-1/20.009401-1/265-0884-18
1,470
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070204GK-WCR-20.01250265-0884-19
1,750
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070213GK-WCR-2-1/20.016652-1/265-0884-20
2,050
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070229GK-WCR-40.03100465-0884-21
2,630
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする