曜日別特売

トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F]

トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F] - TOYOX(トヨックス)

耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付

用途カムロック用材質フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品内容量1個
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
全8種類を絞り込む
呼び径(inch)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74070256GK-TJ/F-3/40.004203/465-0884-32
5,690
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
74070265GK-TJ/F-10.00625165-0884-33
6,920
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
74070274GK-TJ/F-1-1/40.01321-1/465-0884-34
7,410
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
74070283GK-TJ/F-1-1/20.011401-1/265-0884-35
8,650
5,998
6,598(税込)
当日出荷
74070299GK-TJ/F-20.01450265-0884-36
9,880
6,998
7,698(税込)
当日出荷
74070308GK-TJ/F-2-1/20.02652-1/265-0884-37
14,820
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070317GK-TJ/F-30.02480365-0884-38
16,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070326GK-TJ/F-40.034100465-0884-39
31,050
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする