TOYOX(トヨックス)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S]
耐熱性、耐薬品性に優れています。スチーム使用可能です。食品衛生法厚生省告示第370号適合
用途
カムロック用
材質
スーパーフッ素ゴム
使用温度範囲(℃)
0~180
使用流体
薬品
法規制
食品衛生法厚生省告示第370号適合
内容量
1個
関連資料:
商品情報(0.99MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.53MB)
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74070439
GK-FKM/S-3/4
0.004
20
3/4
65-0884-50
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
74070448
GK-FKM/S-1
0.006
25
1
65-0884-51
¥
3,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
74070457
GK-FKM/S-1-1/4
0.008
32
1-1/4
65-0884-52
¥
3,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74070466
GK-FKM/S-1-1/2
0.009
40
1-1/2
65-0884-53
¥
4,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
74070475
GK-FKM/S-2
0.012
50
2
65-0884-54
¥
5,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください