カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB]

カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB] - TOYOX(トヨックス)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
使用流体空気、水(工業用水)、油材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)法規制RoHS2修正規制適合内容量1個
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
使用温度範囲は、使用するガスケットの使用温度範囲に準じます。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
使用圧力(MPa)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74071087633-DB-1/2-BR151/2-0.1~1.8(23℃)0.351109
6,480
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74071096633-DB-3/4-BR203/4-0.1~1.8(23℃)0.2651109
6,480
4,598
5,058(税込)
当日出荷
74071105633-DB-1-BR251-0.1~1.8(23℃)0.3862130
7,610
5,398
5,938(税込)
当日出荷
74071114633-DB-1-1/4-BR321-1/4-0.1~1.8(23℃)0.6969179
9,290
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74071123633-DB-1-1/2-BR401-1/2-0.1~1.8(23℃)0.7772187
10,060
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74071139633-DB-2-BR502-0.1~1.8(23℃)1.0278196
12,520
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74071148633-DB-2-1/2-BR652-1/2-0.1~1.1(23℃)1.3689208
18,820
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74071157633-DB-3-BR803-0.1~0.9(23℃)2.191249
25,210
取扱い終了
74071166633-DB-4-BR1004-0.1~0.7(23℃)3.494277
47,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カムロック・ツインカム構造 耐振動比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする