グリーンハウス
有線キーボード
日本語109A配列 テンキー付きフルキーボード。
メンブレン式のキー入力方式。角度調整可能なチルトスタンド付き。
ケーブル長(cm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
色
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー方式
キー配列
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74073817
GH-KBDMTA-BK
有線
ブラック
3~3.8
19
メンブレン
日本語109キー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください