ACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ

ACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ - プリンストンACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ - プリンストンACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ - プリンストンACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ - プリンストンACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ - プリンストンACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ - プリンストンACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ - プリンストンACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ - プリンストン

まるでクーピーペンシルのような可愛いタッチペンができました。ブリキの缶でできたパッケージには本体の他、替え芯3本と充電用ケーブル(A-C)入り。
2mmの極細ペン先は狙った箇所にタッチができ、摩耗しても交換可能。多くのデバイスでご使用いただけるように汎用モードとiPadモードの切替ができ、iPadモードではボールペンで書くような高精密さです。
Bluetoothの操作も煩わしいペアリングも不要。電源を入れたらすぐ作業ができます。ペン上部のタッチセンサーで電源オンオフも楽々。

用途ワクワクするタッチペン。プレゼントにもセット内容本体、替え芯×3、充電用USBケーブル(A-C)約30cm、ユーザーズガイド、保証書質量(g)11電源内蔵リチウムイオン充電池対応機種スマートフォン、タブレット、iPad第9/8/7/6世代、iPadAir第4/3世代、iPad mini第6/5世代、iPadPro11インチ第3/2/1世代、iPadPro12.9インチ第5/4/3世代本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約9×142機能【パームリジェクション】汎用×/iPad〇保証期間1年オートパワーオフ約5分充電時間(分)約90動作モード汎用/iPad材質(ペン芯)シリコン連続動作時間約15時間ペン先径(Φmm)2.0内容量1個
注意
※静電容量タッチパネルを使用したものに対応していますが、すべての機種で動作を保証するものではありません。
※COUPY PENCILは株式会社サクラクレパスの商標です。本商品は株式会社サクラクレパスとのコラボ商品です。本商品のデザインは株式会社サクラクレパスより正規の使用許諾を受けています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74073984PSA-TPRCP-PKももいろ
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
74073993PSA-TPRCP-ORだいだいいろ
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
74074009PSA-TPRCP-RDあかいろ
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
74074018PSA-TPRCP-YLきいろ
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
74074027PSA-TPRCP-BLあお
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
74074036PSA-TPRCP-GRみどり
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする