LED人感ライト

LED人感ライト - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

最大7000lm(水銀灯300W相当)の高照度のチップオンボード型LEDライトを搭載した人感ライトです。
広範囲を照らす大規模施設や駐車場に最適です。
電源仕様はAC200Vにも対応!(AC100V/AC200V兼用、単相専用)工場などAC200V電源しかない場所でも使用が可能です。
高照度・調光機能・省電力の特性を活かし、日常は防犯灯や便利灯などの常夜灯として、センサー検知時は100%の点灯/フラッシングで侵入威嚇できるため、導入効果が高くなります。
複数のLED人感ライトが連動できる外部入出力接点を新たに搭載!
広域を 一斉に照射させたい場合にはとても有効です。
本体色は赤外線センサーと同色のワインレッドです。

材質ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂質量(g)約1900消費電力(W)60出力検知:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V・0.5A検出方式パッシブインフラレッド方式設定方式照度:0~100%(ボリュームにて調整)電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)出力時間検知出力:オフディレイ(約2秒)/動作時間連動点灯方式点灯/フラッシング検知方式検知出力制御:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)感度調整60%/80%/100%/130%動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55)接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式明るさ(Lm)最大7000調光方式0~100%(ボリュームにて調整)点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ操作)検知エリア立体型(最長部12m)内容量1台
注意
※点灯照度/調光照度は、それぞれ照度0~100%の無段階調整が可能です。
※人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74087634LCL-37
82,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする