TAKEX(タケナカエンジニアリング)
LEDカラー表示灯
信号入力により7色の色を変えて動作が可能なLEDタイプの表示灯
表示部1層で7色発光するLED 表示灯です。
円柱型でどの方向からも見易い表示灯です。
7色の表示で状態の変化を分かり易く表示できます。
用途
セキュリティ(警備の状態確認)
設備監視(設備の動作状況表示)
その他(施設の利用時間表示)
材質
グルーブ/ベース:樹脂
質量(g)
約205
電源電圧(V)
DC10~30極性あり赤線(+)/黒線
保護等級
IP66
消費電流(mA)
200以下
LED光源(mcd)
赤:約700、緑:約1200、青:約200/各6個
使用周囲温度(℃)
-10~+60(結露、氷結なきこと)
設置場所
屋内・屋外兼用
光色
入力信号による
発光パターン
点滅150回/分連続連続点灯
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74087704
LPL-70
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません