TAKEX(タケナカエンジニアリング)
パッシブセンサー
仕様
警戒エリア:面警戒/最長部20m(8対)
材質
樹脂
配線接続
分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
電源電圧(V)
DC9~DC30(極性なし)
角度調整範囲
エリア:上下30°、水平15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)
-15~+55(結露無きこと)
接点方式
無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)
検知方式
パッシブインフラレッド方式
接点容量
接点:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
動作接点
ワンショット動作(約2秒)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電流(mA)
設置場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74087729
PA-6820W
約150
25以下
屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74087738
PA-6820WA
約180
40以下
屋内:天井面取付(別売アタッチメントで壁付可)
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません