曜日別特売

接点分配ユニット

接点分配ユニット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

1系統の入力を3系統の出力に分配するユニットです。
入力、出力ともにa接点・b接点の切り替えができます。
DC10.8~26.4Vの電源電圧に対応。(SD-3Aの仕様に電源電圧の入力範囲を広げた製品です)
薄型でコンパクトなデザインなので、設置場所の外観を損ないません。

材質樹脂ホワイト質量(g)約80配線接続端子式電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり)消費電流(mA)50以下入力信号無電圧リレー接点(a接点/接点切替式)使用周囲温度(℃)-5~+50出力時間信号入力に同期出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/接点切替式)、DC30V/0.3A設置場所屋内表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74087774SD-3M
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする