ソーラー電源型赤外線センサ送信機
配線不要のソーラー電源型赤外線センサ送信機
最大警戒距離を屋外100mに拡大
赤外線センサーの警戒距離を屋外100mに拡大(従来品は屋外75m)
電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給します。
警戒距離は屋外100mで、感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームセンサーです
相互干渉や回り込みが避けられる変調周波数切替機能を搭載
IP43相当保護構造
表示灯
【アラーム】警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)
【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)
【バッテリー電圧低下(赤色)】バッテリ-電圧低下時:点灯
送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED)
仕様空中線:内蔵型
材質赤外線センサー:樹脂、電源ユニット:樹脂、ソーラーパネル:アルミ
色赤外線センサー:ワインレッド、電源ユニット:ブラック、ソーラーパネル:シルバー
質量(g)赤外線センサー:投光機:約1500(1台)、受光器:約1550、電源ユニット:約2600、ソーラーパネル:約600(接続コード除く)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム同時遮断方式)[二重変調方式]
配線接続端子式
出力電圧(V)ソーラーパネル:最大8.4(放射照度1kW/m2)
出力電流(A)ソーラーパネル:最大0.18(放射照度1kW/m2)
保護等級防雨構造:IP43相当
機能赤外線センサー:変調周波数切替、サウンドチェック、投光パワー切替、モニター出力、タンパー、検知応答時間切替、上段/下段切替、ワイヤレス光軸チェッカー接続、送信機:送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、タンパー、ソーラー式電源ユニット:電池切れ報知、テスト送信、タンパー
バッテリー専用バッテリー BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)
角度調整範囲光軸:水平方向:±90°、垂直方向:±20°、ソーラーパネル:水平方向:360°、垂直方向:0~90°
応答時間(秒)検知:0.05~0.7(ボリュームにて可変)
到達距離(m)最大:1000
設置場所屋外
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
警戒距離屋外100m以内
使用周波数(MHz)426帯 4波 (小電カセキュリティシステムの無線設備)
赤外線ライトLED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム
距離余裕10倍
内容量1台
【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)
【バッテリー電圧低下(赤色)】バッテリ-電圧低下時:点灯
送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |